{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
klasa ochrony | Ochrona przed zagrożeniami bakteriologicznymi wg EN 374 | |
rozmiar rękawic | 9 | |
EN 388. | 3111X | |
materiał | Lateks / Neopren | |
AQL | 0,65 | |
długość | 320 mm | |
Grubość | 0,67 mm | |
kolor | niebieskie / żółte | |
Kategoria ochrony | Kategoria III | |
Rodzaj rękawic | Rękawice odporne na działanie środków chemicznych | |
Rodzaj produktu | Rękawice chroniące przed czynnikami chemicznymi |
Numer artykułu | 094790 9 | |
Numer producenta | 230/9 |