{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zawartość | 12 | |
klasa ochrony | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374 | |
rozmiar rękawic | 9 | |
EN 374. | Typ B (KLMPT) | |
Odporność na działanie środków chemicznych | KLMPT | |
EN 388. | 4131X | |
EN 407 | X2XXXX | |
materiał | PVC | |
materiał podłoża | PCV | |
AQL | 0,3 | |
zakres zastosowania | Uniwersalne | |
długość | 300 mm | |
kolor | czarne / niebieskie | |
zastosowanie | wielorazowe | |
Ciepło kontaktowe do | 250 °C | |
Kategoria ochrony | Kategoria III | |
Rodzaj rękawic | Rękawice odporne na działanie środków chemicznych | |
Rodzaj produktu | Rękawice chroniące przed czynnikami chemicznymi |
Numer artykułu | 094795 9 | |
Numer producenta | 12930/9 |