Ścisłe przyleganie i wyjątkowy komfort noszenia dzięki technologii dziewiarskiej o grubości ściegu 18 G. Przyjemna powłoka z mikropianki nitrylowej zapewnia doskonałe wyczucie i dobrą sprawność manualną. Dzięki temu charakteryzują się bardzo dobrą przydatnością do precyzyjnej obsługi małych elementów o ostrych krawędziach. Dzięki pełnej powłoce z nitrylu sięgającej do kostek palców doskonale nadają się do pracy w środowisku zaolejonym. Druga warstwa powłoki z piaskowanego nitrylu po wewnętrznej stronie dłoni i na palcach zapewnia bardzo dobrą przyczepność. Ze wzmocnieniem w obszarze zgięcia kciuka dla większej wytrzymałości. GARANT MASTER CUT C OIL+. Bardzo elastyczne rękawice odporne na przecięcie o poziomie ochrony C. Doskonale nadają się do prac przy wysokim zagrożeniu zranieniem w środowisku oleistym, np. na obrabiarkach skrawających.
Norma:
EN 388; EN ISO 21420
Wskazówka:
Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.