{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zawartość | 12 | |
Właściwości rękawic | bez sylikonu; bez dimetyloformamidu; Wzmocnienia w miejscach zgięcia kciuków | |
Technologia tkania | 18G | |
pranie | Pranie kolorowe w 40℃ | |
suszenie | suszenie powietrzem | |
EN 388. | 3X42D | |
materiał podłoża | HPPE | |
powłoka | poliuretan na bazie wody/nitrylu | |
wariant powłoki | Wewnętrzna strona dłoni | |
zakres zastosowania | Precyzja; Uniwersalne | |
kolor | czarny / szary | |
rozmiar rękawic | 8 | |
długość | 255 mm | |
zastosowanie | wielorazowe | |
AQL | G-II 1,0 krytycznych, G-II 2,5 dla poważnych, G-II 4,0 dla drobnych. | |
Kategoria ochrony | Kategoria II | |
Rodzaj rękawic | Rękawice odporne na przecięcie | |
Stopień ochrony przed przecięciem | D | |
Rodzaj produktu | Rękawice antyprzecięciowe |
Numer artykułu | 094600 8 |