{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Rodzaj | męskie | |
skład tkaniny | 100% poliestru | |
gramatura materiału / gęstość tkaniny | 300 g/m2 | |
pranie | Pranie kolorowe 40 °C | |
kolor | czarny | |
Wielkość ES | D100 | |
Wielkość NL | D100 | |
Wielkość SE | C146 | |
Rozmiar odzieżowy DE | 25 | |
wielkość FR | 46C | |
wielkość IT | D100 | |
norma | EN 14404 | |
Rodzaj produktu | Spodnie chroniące przed zimnem |
Numer artykułu | 091845 25 | |
EAN / GTIN | 7330509394779 | |
Numer producenta | 150025179900D25 |