• Szanowni Klienci, 2 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann jest nieczynne. W tym dniu nie realizujemy wysyłek towaru.

Szorty serwisowe Serwis szaro-czarny

Nr art.: 091052
od 
Cena obowiązuje do 31 lip 2024
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Przewodnik po rozmiarach
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • skład tkaniny: 32% bawełny; 4% elastoolefina; 64% poliestru
  • gramatura materiału / gęstość tkaniny: 220
  • pranie: Pranie koloru w 60 ℃

Opis

Wykonanie:

Nowa kolekcja serwisowa GARANT wykonana z elastycznej tkaniny mieszanej zawierającej stretch XLANCE® zapewnia wysoką elastyczność. Nowoczesny krój i sportowy design. Długotrwały komfort noszenia dzięki wstawkom ze stretchu rozciągającego się w 4 kierunkach wykonanym z materiału COOLMAX® w obszarach bardziej narażonych na rozciąganie i intensywne pocenie. Przyjemne w noszeniu przez cały dzień. Szczególnie lekkie dzięki połączeniu wysokiej jakości tkanin „Made in Europe”. Trwałość dzięki wpuszczanym zamkom YKK®. Trwałość kolorów i kształtu. Nadaje się do wszystkich zastosowań wymagających dużej swobody ruchów, na przykład do prac konserwacyjnych.
Lekkie szorty serwisowe z elastycznym ściągaczem dla wysokiego komfortu noszenia.
  • Podwyższony pas z tyłu wykonany z materiału ze stretchem.
  • Dwie kieszenie na pośladkach.
  • Kieszeń na długopis i metrówkę.
  • Kieszeń na zamek i przegródka na komórkę.

Doradcy ds. usług i produktów

Przewodnik po rozmiarach

GARANT Nasza tabela rozmiarów pokaże Ci, na jakie rozmiary należy zwrócić uwagę w przypadku marki GARANT

Rozmiar męski Normal
Rozmiar DE 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
Międzynarodowe rozmiary XS S M M L XL XL 2XL 3XL 3XL
Obwód w klatce piersiowej 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 117 118 - 121 122 - 125 126 - 129
Obwód w pasie 78 - 81 82 - 85 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 117 118 - 121
Obwód w biodrach 88 - 91 92 - 95 96 - 99 100 - 103 104 - 107 108 - 111 112 - 117 118 - 121 122 - 125 126 - 129 130 - 133
Wewnętrzna długość nogawki 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88
Długość rękawa od ramienia 63 64,5 66 66 67,5 69 69 70,5 72 72 73,5
Wysokość 169 - 175 171 - 177 173 - 179 175 - 181 177 - 183 179 - 185 180 - 186 181 - 187 182 - 188 182 - 188 182 - 188
Rozmiar męski Stocky
Rozmiar DE 24 25 26 27 28 29
Obwód w klatce piersiowej 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 117
Obwód w pasie 88 - 91 92 - 95 96 - 99 100 - 103 104 - 107 108 - 111
Obwód w biodrach 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113 114 - 119 120 - 123
Wewnętrzna długość nogawki 76 77 78 79 80 81
Wysokość 166 - 172 168 - 174 170 - 176 172 - 178 174 - 180 176 - 182
Rozmiar męski Slim
Rozmiar DE 90 94 98 102 106 110
Obwód w klatce piersiowej 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113
Obwód w pasie 80 - 83 84 - 87 88 - 91 92 - 95 96 - 98 100 - 103
Pomiar pośladków 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 115
Wewnętrzna długość nogawki 83 84 85 86 87 88
Wysokość 178 - 184 180 - 186 182 - 188 184 - 190 186 - 192 188 - 194
Kobiety
Międzynarodowe rozmiary XS S M M L XL XL 2XL 3XL 3XL
Rozmiar damski Normal (wzrost 176 cm - 180 cm) 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Obwód w klatce piersiowej 80 - 83 84 - 87 88 - 91 92 - 95 96 - 100 101 - 106 107 - 112 113 - 118 119 - 124 125 - 130 131 - 136
Obwód w pasie 66 - 69 70 - 73 74 - 77 78 - 81 82 - 85 86 - 91 92 - 96 97 - 101 102 - 106 107 - 111 112 - 116
Obwód w biodrach 88 - 91 92 - 95 96 - 99 100 - 103 104 - 107 108 - 111 112 - 115 116 - 119 120 - 123 124 - 127 128 - 131
Wewnętrzna długość nogawki 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
Długość rękawa od ramienia 58 59 60 60 61 62 62 63 64 64 65
Wysokość 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176 164 - 176

Jak należy mierzyć
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
    rozmiar odzieżowy DE Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka