{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | QUALITY DRESS | |
Usługa specjalna | Uszlachetnianie wyrobów włókienniczych | |
Rodzaj | męskie | |
skład tkaniny | 100% bawełny | |
gramatura materiału / gęstość tkaniny | 285 g/m2 | |
odzież standardowa | Standard UV 801 | |
pranie | Pranie koloru w 60℃ | |
wybielanie | nie wybielać | |
czyszczenie chemiczne | Czyszczenie perchloroetylenem | |
suszenie | delikatne suszenie bębnowe (niska temperarura) | |
Prasowanie | umiarkowanie gorące, do maks. 150℃ | |
kolor | jasnoszary | |
materiał | bawełna | |
wielkość UK | 46R | |
wielkość US | 46/35 | |
Wielkość ES | 58 | |
Wielkość NL | 62 | |
wielkość unisex | 2XL | |
Rozmiar odzieżowy DE | 62 | |
wielkość FR | 58 | |
wielkość IT | 58 | |
wzmocniony obszar kolanowy | tak | |
zapięcie spodni | zamek błyskawiczny | |
zakończenie nogawki | płaski, otwarty | |
liczba kieszeni bocznych | 2 | |
kieszenie boczne | nasadzany, wzmocniony | |
liczba kieszeni na metrówkę | 1 | |
liczba kieszeni na udzie | 1 | |
kieszeń na komórkę | tak | |
Rodzaj produktu | Spodnie robocze |
Numer artykułu | 091122 62 | |
Numer producenta | 2614 1314 95 GR.62 |