{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | CANVAS 320 | |
Usługa specjalna | Uszlachetnianie wyrobów włókienniczych | |
Rodzaj | męskie | |
skład tkaniny | 35% bawełny; 65% poliestru | |
gramatura materiału / gęstość tkaniny | 320 g/m2 | |
pranie | Pranie kolorowe 60°C | |
kolor | granat | |
Wielkość ES | 54C | |
Rozmiar odzieżowy DE | 28 | |
wielkość FR | 54C | |
wielkość IT | 54C | |
norma | EN 14404 | |
Rodzaj produktu | Spodnie robocze |
Numer artykułu | 091361 28 | |
Numer producenta | 2128 GR. 28 |