{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | CANVAS 320 | |
Usługa specjalna | Uszlachetnianie wyrobów włókienniczych | |
Rodzaj | męskie | |
skład tkaniny | 35% bawełny; 65% poliestru | |
gramatura materiału / gęstość tkaniny | 320 g/m2 | |
pranie | Pranie kolorów w 60 ℃ | |
wybielanie | nie wybielać | |
czyszczenie chemiczne | Czyszczenie perchloroetylenem | |
suszenie | delikatne suszenie bębnowe (niska temperarura) | |
Prasowanie | umiarkowanie gorące, do maks. 150℃ | |
kolor | czarne | |
Rozmiar odzieżowy DE | 48 | |
wielkość FR | 44 | |
Rodzaj produktu | Spodnie robocze |
Numer artykułu | 091362 48 | |
Numer producenta | 2124 GR. 48 |