{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Pulsschlag | |
Usługa specjalna | uszlachetnianie wyrobów włókienniczych | |
Rodzaj | męskie | |
skład tkaniny | 35% bawełny; 65% poliestru | |
gramatura materiału / gęstość tkaniny | 260 g/m2 | |
odzież standardowa | Standard Oeko-Tex 100 | |
pranie | Pranie kolorów w 60 °C | |
kolor | niebieski/czarny | |
wielkość UK | 30R | |
wielkość US | 32/31 | |
Wielkość ES | 40 | |
Wielkość NL | 46 | |
Rozmiar odzieżowy DE | 46 | |
wielkość FR | 40 | |
wielkość IT | 40 | |
norma | EN 14404 | |
Rodzaj produktu | Ogrodniczki |
Numer artykułu | 091171 46 | |
EAN / GTIN | 4053813028392 | |
Numer producenta | 3324 5353-4699 GR.46 |