• Szanowni Klienci, 2 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann jest nieczynne. W tym dniu nie realizujemy wysyłek towaru.

Ogrodniczki InnovatiQ czarne / antracytowe

Nr art.: 091223
od 
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostarczalny
11 sztuk w magazynie
  • skład tkaniny: 65% poliestru; 35% bawełny
  • gramatura materiału / gęstość tkaniny: 295
  • odzież standardowa: Standard Oeko-Tex 100
  • pranie: Pranie koloru w 60 ℃; Nadaje się do prania przemysłowego

Opis

Wykonanie:

Odzież robocza InnovatiQ marki Kübler imponuje przede wszystkim dopasowanym do sylwetki fasonem oraz kontrastowymi elementami na kurtce i spodniach, które podkreślają nowoczesny charakter odzieży. Odzież zapewnia również dodatkowe bezpieczeństwo i lepszą widoczność dzięki wplecionym elementom odblaskowym na barkach, ramionach i kolanach.
Spodnie zapewniają większą swobodę ruchu dzięki ergonomicznej konstrukcji i wstępnie uformowanym partiom kolan. Kieszenie na kolanach można napełniać również od dołu.
  • Kieszonki boczne.
  • Kieszonka na pośladkach z patką i zapięciem na rzep.
  • Wielofunkcyjna kieszeń z kieszonką na miarkę, kieszonką na smartfona, przegródką na długopis i dodatkową kieszonką z zapięciem.
  • Kieszeń na udzie z patką i zapięciem na rzep.
  • Kieszenie wzmocnione materiałem CORDURA®.
  • Certyfikat wg EN 14404:2004 + A1:2010, typ 2, poziom wydajności 1 w połączeniu z ochraniaczami kolan art. 091848.

Plecy są dodatkowo chronione przez wysoko wyprowadzoną ochroną nerek. Ogrodniczki mają elastyczny zaczep do węża z zapięciami odpornymi na uderzenia i wysoką temperaturę.

Wskazówka:

Na zamówienie dostarczane w innych kolorach. Tabela rozmiarów z odwzorowaniem na międzynarodowe rozmiary konfekcyjne znajduje się na stronie przeglądowej.
Ogrodniczki niebiesko-czarne pod nr 091224.

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "InnovatiQ"

Doradcy ds. usług i produktów

Tabela rozmiarów spodni / kombinezonów

KÜBLER Nasza tabela rozmiarów pokaże Ci, na jakie rozmiary należy zwrócić uwagę w przypadku marki KÜBLER

Rozmiar męski Normal (wzrost 182 cm – 186 cm)
Rozmiar zamówienia DE Rozmiar FR/ES Rozmiar IT Wymiary klatki piersiowej cm Obwód w pasie cm Obwód w biodrach cm Długość wewnętrzna nogawki cm Wysokość
40 34 42 78-81 69-72 85-87 73 173-177
42 36 44 82-85 73-76 88-91 75 174-178
44 38 46 86-89 77-80 92-94 76 175-179
46 40 48 90-93 81-84 95-97 78 176-180
48 42 50 94-97 85-88 98-101 80 177-181
50 44 52 98-102 89-92 102-104 82 178-182
52 46 54 103-106 93-96 105-107 84 179-183
54 46 54 107-110 97-101 108-110 84 180-184
56 50 58 111-114 102-106 111<-113 85 181-185
58 52 60 115-118 107-111 114-116 85 182-186
60 54 62 119-122 112-116 117-119 86 183-187
62 56 64 123-126 117-121 120-123 86 184-188
64 58 66 127-130 122-126 124-126 87 185-189
66 60 68 131-134 127-131 127-130 87 186-190
Rozmiar męski Slim (wzrost 170 cm - 174 cm)
Rozmiar zamówienia DE Rozmiar FR/ES Rozmiar IT Wymiary klatki piersiowej cm Obwód w pasie cm Obwód w biodrach cm Długość wewnętrzna nogawki cm Wysokość
90 38L 38L 90-93 77-80 95-97 84 182-186
94 40L 40L 94-97 81-84 98-101 86 182-186
98 42L 42L 98-102 85-88 102-104 88 184-188
102 44L 44L 103-106 89-92 105-107 90 187-191
106 46L 46L 105-110 93-97 108-110 90 190-194
110 48L 48L 111-114 98-101 111-113 91 190-194
114 50L 50L 115-118 102-106 114-116 91 193-197
118 52L 52L 119-122 107-112 117-119 92 193-197
Rozmiar męski Stocky (wzrost 170 cm – 174 cm)
Rozmiar zamówienia DE Rozmiar FR/ES Rozmiar IT Wymiary klatki piersiowej cm Obwód w pasie cm Obwód w biodrach cm Długość wewnętrzna nogawki cm Wysokość
24 44C 44C 94-97 89-92 98-101 77 166-171
25 46C 46C 98-102 93-96 102-104 79 168-173
26 40C 40C 103-106 97-101 105-107 81 172-174
27 40C 40C 105-110 102-106 108-110 81 174-176
28 40C 40C 111-114 107-111 111-113 82 175-177
29 40C 40C 115-118 112-116 114-116 82 176-178
30 40C 40C 119-122 117-121 117-119 83 177-179
31 40C 40C 123-126 122-126 120-123 83 178-180
32 40C 40C 127-130 127-131 124-126 84 179-181
33 40C 40C 131-134 132-136 127-130 84 180-182

Jak należy mierzyć
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
    Rozmiar odzieżowy DE Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka