{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | CANVAS 320 | |
Usługa specjalna | uszlachetnianie wyrobów włókienniczych | |
Rodzaj | męskie | |
skład tkaniny | 35% bawełny; 65% poliestru | |
gramatura materiału / gęstość tkaniny | 320 g/m2 | |
pranie | Pranie kolorowe 60°C | |
kolor | granat | |
Wielkość ES | 48C | |
Rozmiar odzieżowy DE | 26 | |
wielkość FR | 48C | |
wielkość IT | 48C | |
norma | EN 14404 | |
Rodzaj produktu | Ogrodniczki |
Numer artykułu | 091371 26 | |
Numer producenta | 2138 GR. 26 |