• Szanowni Klienci, 2 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann jest nieczynne. W tym dniu nie realizujemy wysyłek towaru.
Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Podkolanówki uniwersalne 37-39

Nr art.: 091935 37-39
  • skład tkaniny: 35% polipropylen; 35% merino; 28% poliamidu; 2% elastan

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Usługa specjalna uszlachetnianie wyrobów włókienniczych
Rodzaj Unisex
skład tkaniny 35% polipropylen; 35% merino; 28% poliamidu; 2% elastan
kolor czarny
wielkość butów wg UE 37–39
Rodzaj produktu Skarpety

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 091935 37-39
Numer producenta 901070 37-39

Opis

Wykonanie:

ciepłe i miękkie wielofunkcyjne podkolanówki męskie zapobiegają nieprzyjemnemu obcieraniu na goleni lub przy krawędzi buta.
Wysokiej jakości materiały. Wybitne dopasowanie. Z włóknami pochłaniającymi wilgoć. Dbają o przyjemne, chłodne uczucie w stopach, także przy dużych obciążeniach. Nadają się na zimę i lato.