{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Usługa specjalna | uszlachetnianie wyrobów włókienniczych | |
Rodzaj | męskie | |
skład tkaniny | 50% bawełny; 50% poliestru | |
gramatura materiału / gęstość tkaniny | 200 g/m2 | |
pranie | Pranie delikatne 60°C | |
wybielanie | nie wybielać | |
czyszczenie chemiczne | nie czyścić chemicznie | |
suszenie | delikatne suszenie bębnowe (niska temperatura) | |
Prasowanie | umiarkowanie gorące, do maks. 150℃ | |
kolor | kiwi | |
wielkość unisex | M | |
Rodzaj produktu | Koszulka polo |
Numer artykułu | 090223 M | |
Numer producenta | 839-040/M |