{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Industrie | |
Usługa specjalna | uszlachetnianie wyrobów włókienniczych | |
Rodzaj | męskie | |
skład tkaniny | 65% poliestru; 35% bawełny | |
gramatura materiału / gęstość tkaniny | 240 g/m2 | |
odzież standardowa | Standard Oeko-Tex 100 | |
pranie | Bielizna kolorowa, 70 °C | |
wybielanie | nie wybielać | |
czyszczenie chemiczne | Czyszczenie perchloroetylenem | |
suszenie | delikatne suszenie bębnowe (niska temperatura) | |
Prasowanie | gorący, do maks. 200°C | |
kolor | niebieski | |
wielkość UK | 2XL | |
wielkość US | 2XL | |
Wielkość ES | C58 | |
Wielkość NL | C58 | |
Wielkość SE | D104 | |
Rozmiar odzieżowy DE | 58 | |
wielkość FR | 52 | |
wielkość IT | C58 | |
Rodzaj produktu | Kombinezon roboczy |
Numer artykułu | 091441 58 | |
Numer producenta | 605418008985C58 |