{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | QUALITY DRESS | |
Usługa specjalna | uszlachetnianie wyrobów włókienniczych | |
skład tkaniny | 100% bawełny | |
gramatura materiału / gęstość tkaniny | 285 g/m2 | |
odzież standardowa | Standard Oeko-Tex 100 | |
pranie | Pranie koloru w 60℃ | |
kolor | niebieskie | |
materiał | bawełna | |
wielkość UK | 40R | |
wielkość US | 40/34 | |
Wielkość ES | 52 | |
Wielkość NL | 56 | |
wielkość unisex | XL | |
Rozmiar odzieżowy DE | 56 | |
wielkość FR | 52 | |
wielkość IT | 52 | |
zapięcie bluzy | zapinanie na guziki | |
kryte zapięcie na plisie | tak | |
zakończenie rękawów | płaski, otwarty | |
liczba kieszeni bocznych | 2 | |
kieszenie boczne | wzmocniony | |
Rodzaj produktu | Kitel roboczy |
Numer artykułu | 091141 56 |