• Szanowni Klienci, 2 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann jest nieczynne. W tym dniu nie realizujemy wysyłek towaru.
    • Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Termiczna kurtka pikowana czarny

Nr art.: 091236
  • skład tkaniny: 100% poliestru

Opis

Wykonanie:

  • Podgrzewana kurtka M12™ z elementami grzejnymi z włókna węglowego i strefami grzewczymi na piersi, plecach i ramionach.
  • Czas pracy wynoszący nawet 11 godzin na jednym ładowaniu akumulatora M12™ 12 V REDLITHIUM™ (3,0 Ah).
  • Kurtka o kroju slim wykonana z lekkiego i bardzo trwałego poliestru Ripstop może być również noszona jako warstwa środkowa (materiał zewnętrzny i wewnętrzny wykonany w 100% z poliestru).
  • Przyjemna w noszeniu również w trudnych, deszczowych lub wietrznych warunkach pogodowych.
  • Zoptymalizowane osadzenie kieszeni na akumulator dla dodatkowego komfortu umożliwia przechowywanie akumulatora M12™ z przodu lub z tyłu.
  • Wiele stref grzewczych – 5 wszytych elementów grzewczych z włókna węglowego rozprowadza ciepło w najważniejszych miejscach.
  • Łatwa regulacja temperatury OneTouch – 3 stopnie grzania: wysoki, średni i niski.
  • Można prać w pralce i suszyć w suszarce.
  • W zestawie kontroler akumulatora.
  • Nowy krój kaptura.
  • 100-procentowa kompatybilność systemu z akumulatorami MILWAUKEE® M12™.

W dostawie:

Zakres dostawy nie obejmuje akumulatora ani ładowarki.
Dostępna w zestawie z akumulatorem, ładowarką i kominem na szyję pod nr 091238.

Wskazówka:

Przed przechowywaniem kurtkę należy schłodzić, oraz wyjąć akumulator wraz z uchwytem. Nie wolno zaciskać elementów grzewczych z włókna węglowego. Nie przechowywać akumulatora wraz z metalowymi przedmiotami (ryzyko zwarcia). Akumulator ani ładowarka nie mogą być naruszone oraz muszą być zawsze przechowywane w suchym miejscu.
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
    wielkość unisex Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka