Szanowni Klienci, w czwartek 9 maja 2024 r. ze względu na święto w Niemczech, nie będą realizowane wysyłki zamówień do Polski. Przepraszamy za niedogodności.
Proszę uzupełnić wszystkie wymagane pola.
Bluza Industrie Stretch niebieski
Nr art.: 091413
Nr własny produktu:
skład tkaniny: 63% poliestru; 33% bawełna; 4% elastoolefina
gramatura materiału / gęstość tkaniny: 260
odzież standardowa: Standard Oeko-Tex 100
pranie: Bielizna kolorowa, 70 °C; Nadaje się do prania przemysłowego
Nowa kolekcja przemysłowa z materiału ze stretchem rozciągliwym w 2 kierunkach dla większej swobody ruchów i komfortu noszenia. Mocna i wytrzymała tkanina, która doskonale nadaje się do zastosowań przemysłowych. Odporne na zarysowania dzięki krytym guzikom i zamkom błyskawicznym. Z solidnymi zamkami błyskawicznymi. Odpowiednia do prania przemysłowego wg EN ISO 15797. Trwałość kolorów i kształtu. Bluza z formowanymi rękawami, regulacją w talii oraz rękawami z mankietem z krytymi metalowymi guzikami. Taśmy odblaskowe na rękawach i plecach zapewniają lepszą widoczność.
Kieszeń na piersi z fałdą i patką.
Kieszonka na długopis na rękawie.
Kieszeń wewnętrzna.
Wskazówka:
Na zamówienie dostarczane w innych kolorach. Tabela rozmiarów z odwzorowaniem w międzynarodowych rozmiarach konfekcyjnych znajduje się w części informacyjnej na końcu katalogu. Bluza w kolorach czarny / ciemnoszary pod nr 091414.