{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | VALENCIA | |
Usługa specjalna | Uszlachetnianie wyrobów włókienniczych | |
Rodzaj | Unisex | |
skład tkaniny | 100% poliestru | |
gramatura materiału / gęstość tkaniny | 294 g/m2 | |
pranie | Pranie kolorów w 40°C | |
wybielanie | nie wybielać | |
czyszczenie chemiczne | tylko czyszczenie chemiczne | |
suszenie | nie suszyć w bębnie | |
Prasowanie | nie jest gorące maksymalnie do 110°C | |
kolor | niebieskie | |
wielkość unisex | L | |
Rodzaj produktu | Kurtka Softshell |
Numer artykułu | 090525 L | |
Numer producenta | 74010_530-L |