• Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Ogrodniczki chroniące przed działaniem środków chemicznych CHEMcomfort Antistatic 110

Nr art.: 091538 110
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Niedostępny
0 sztuk w magazynie
  • skład tkaniny: 99% poliestru; 1% włókien węglowych
  • gramatura materiału / gęstość tkaniny: 235
  • pranie: Pranie koloru w 95 ℃
  • odzież wg: DIN EN ISO 1149 Właściwości elektrostatyczne
  • norma: EN 13034

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj męska
skład tkaniny 99% poliestru; 1% włókien węglowych
gramatura materiału / gęstość tkaniny 235 g/m2
pranie Pranie koloru w 95 ℃
odzież wg DIN EN ISO 1149 Właściwości elektrostatyczne
kolor antracytowe
Rozmiar odzieżowy DE 110
norma EN 13034
Rodzaj produktu Spodnie chroniące przed działaniem środków chemicznych

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 091538 110
EAN / GTIN 4063479233146
Numer producenta 02006 50002 054 58-110

Opis

Wykonanie:

Odzież łączy ochronę przed działaniem środków chemicznych z trwale antystatycznymi właściwościami w jednej, lekkiej tkaninie. Do specjalistycznych procesów wytwórczych.
Ogrodniczki z zapięciem z boku.
  • Elastyczne szelki ze sprzączkami zaciskającymi.
  • Kieszeń na bawecie z patką.
  • Zakryte zapięcie na guzik.
  • Dwie kieszenie boczne oraz kieszonka na pośladkach z patką.
  • Kieszeń na metrówkę.

Obszar zastosowania: branża motoryzacyjna, stalowa, chemiczna, galwanizacyjna, producenci baterii, laboratoria.

Norma:

  • EN 13034 typ 6
  • EN 1149-5

Wskazówka:

Na zamówienie dostarczane w innych kolorach. Tabela rozmiarów z odwzorowaniem w międzynarodowych rozmiarach konfekcyjnych znajduje się w części informacyjnej na końcu katalogu oraz w sklepie internetowym.
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
    rozmiar odzieżowy DE Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka