{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | VIS-LINE | |
Rodzaj | męskie | |
skład tkaniny | 65% bawełny; 33% poliester; 2% innych włókien | |
gramatura materiału / gęstość tkaniny | 350 g/m2 | |
pranie | Pranie koloru w 60 ℃ | |
kolor | żółty / bławatkowy | |
Rozmiar odzieżowy DE | 48 | |
norma | EN IEC 61482-2; EN 13034-6; EN ISO 20471 | |
odzież wg | DIN EN ISO 1149 Właściwości elektrostatyczne; DIN EN ISO 11612 Ochrona przed ogniem i wysoką temperaturą; DIN EN ISO 11612 Ochrona przed ogniem i wysoką temperaturą | |
Rodzaj produktu | Kurtka ostrzegawcza |
Numer artykułu | 091701 48 | |
EAN / GTIN | 4057121456625 | |
Numer producenta | 2652350-235-48 |