• Szanowni Klienci, 2 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann jest nieczynne. W tym dniu nie realizujemy wysyłek towaru.

Kurtka chroniąca przed wysoką temperaturą

Nr art.: 091513
od 
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Przewodnik po rozmiarach
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • gramatura materiału / gęstość tkaniny: 260
  • skład tkaniny: Preox-Aramid
  • odzież wg: DIN EN ISO 11612 Ochrona przed ogniem i wysoką temperaturą

Opis

Wykonanie:

Kurtka chroniąca przed wysoką temperaturą, długość ok. 800 mm. Z izolowanym zatrzaskiem i stojącym kołnierzem. Z zapięciem na rzep odporny na wysokie temperatury.
Ubrania zabezpieczające przed wysokimi temperaturami wytrzymujące 1000 °C ciepła promieniowania. Niezwykle miękki i elastyczny materiał zwiększa wygodę i komfort noszenia. Wysoki stopień odbijania gorąca.

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "Odzież żaroodporna"

Doradcy ds. usług i produktów

Przewodnik po rozmiarach

JUTEC Nasza tabela rozmiarów pokaże Ci, na jakie rozmiary należy zwrócić uwagę w przypadku marki JUTEC

Przewodnik po rozmiarach
Rozmiar DE 44 46 48 50 52 54 56
Wysokość 166 - 170 170 - 174 174 - 178 174 - 178 178 - 182 178 - 182 182 - 186
Obwód w klatce piersiowej 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113
Długość rękawa od pachy 68 69 70 71 72 73 74
Obwód w pasie 74 - 77 78 - 81 82 - 85 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101
Wewnętrzna długość nogawki 77 78 79 80 81 82 83
Rozmiar DE 58 60 62 64 66 68 70
Wysokość 182 - 186 186 - 190 186 - 190 190 - 194 190 - 194 194 - 198 194 - 198
Obwód w klatce piersiowej 114 - 117 118 - 121 122 - 125 126 - 129 130 - 133 134 - 137 138 - 141
Długość rękawa od pachy 75 76 77 78 79 80 81
Obwód w pasie 102 - 105 106 -109 110 -113 114 - 117 118 - 121 122 - 128 126 - 129
Wewnętrzna długość nogawki 84 85 86 86,5 87 87,5 88
Tabela konwersji
Tabela konwersji (DE) 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70
INT S S M M L L XL XL XXL XXL XXXL XXXL 4XL 4XL
IT 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76
FR 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72
US 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Rozmiar damski Normal (wzrost 176 cm - 180 cm) 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62

Jak należy mierzyć