• Ten produkt nie jest obecnie dostępny do zamówienia w eShop

Hełmy ochronne uvex pheos alpine WHITE

Nr art.: 097812 WHITE
  • Właściwości hełmu: ochrona do -30°C
  • z regulacją wielkości: Zapięcie obrotowe

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Właściwości hełmu ochrona do -30°C
kolor WHITE
wielk. 52 cm - 61 cm
Materiał skorupy hełmu ABS
masa 490 g
norma DIN EN 397; DIN EN 12492
z regulacją wielkości Zapięcie obrotowe
Odporność kabla do -30 °C
6-punktowe zamocowanie wkładki tekstylnej tak
klips do mocowania części tak
z możliwością mocowania latarki czołowej tak
Rodzaj produktu Hełmy ochronne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 097812 WHITE
EAN / GTIN 4031101510361
Numer producenta 9773050

Opis

Wykonanie:

Ten wielofunkcyjny hełm łączy w sobie właściwości przemysłowego hełmu ochronnego z hełmem do wspinaczki. Skrócony daszek oferuje poszerzone pole widzenia do góry. Lekka i wytrzymała skorupa hełmu z ABS. Dzięki dodatkowym możliwościom mocowania dla ochrony twarzy, okularów ochronnych i czołówki. Odporny na zimno do −30°C.
  • taśma mocowana w 6 punktach, do regulacji wysokości
  • 30 mm uchwyt ze slotem euro
  • Opaska przeciwpotna PU
  • Nisko wyprowadzona osłona na kark
  • zapięcie przekręcane

Zastosowanie:

Prace na wysokościach i ratunkowe.

Norma:

DIN EN 397; DIN EN 12492

Część zamienna:

Opaska przeciwpotna nr 097820.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Doradcy ds. usług i produktów

Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Dodaj do listy artykułów

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka