• Szanowni Klienci! W piątek 31 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne. W tym dniu będą realizowane jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.
Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Maski do ochrony dróg oddechowych, zestaw uvex silv-Air seria 7000 P2V

Nr art.: 097140 P2V

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Właściwość maski uszczelka umieszczona na całym obwodzie; regulowana taśma do okularów; możliwość wielokrotnego zastosowania
zawartość zestawu 3
oznaczenie producenta 7233
Zawór tak
stopień ochrony FFP2 R D
klasa ochrony FFP2
zawartość 3
Rodzaj produktu Maski z filtrem cząstek stałych FFP2

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 097140 P2V
Numer producenta 8707233

Opis

Wykonanie:

Nowe maski do ochrony dróg oddechowych High-Performance . Trzykomorowe strefy klimatyczne zapewniają przyjemny, chłodny mikroklimat pod maską. Zawór wydechowy i dwa filtry Extra zapewniają zmniejszenie oporów przepływu powietrza. Elastyczną, tekstylną taśmę nagłowną można indywidualnie dopasować za pomocą klipsa na karku. Precyzyjne ukształtowanie miejsca na nos oraz miękka, umieszczona na całym obwodzie uszczelka zapewniają szczelność i właściwe osadzenie.

Wskazówka:

Ta maska FFP2 filtruje co najmniej 94% wszystkich cząstek z powietrza i zapewnia ochronę przed ciekłymi i stałymi aerozolami. Maska do ochrony dróg oddechowych FFP2.