Obuwie ochronne GARANT comfort łączy maksymalny komfort z nowoczesnym wzornictwem. Innowacyjne materiały wysokiej jakości oraz bardzo wysoka jakość wykończenia „Made in Germany” gwarantują maksymalną ochronę przy minimalnej masie. Różne obwody cholewki oraz metoda produkcji polegająca na „naciąganiu” skóry umożliwiają uzyskanie „prawdziwego” systemu i tym samym stanowią idealne rozwiązanie dla stóp o różnych tęgościach. Konsekwentna realizacja zasad ergonomii oraz wymienna, zależna od masy amortyzacja znacznie ograniczają obciążenie kolan i pleców, co przyczynia się do długotrwałej poprawy stanu zdrowia.
Materiał wierzchni z lekkiego i wytrzymałego mikrowłókna.
Oddychająca, funkcjonalna wyściółka.
Praktyczny wciągacz do butów GARANT comfort umożliwiający łatwe i szybkie zakładanie obuwia.
Wkładka GARANT comfort z amortyzacją zależną od masy.
Podeszwa GARANT comfort TPU.
Ochrona przed wyładowaniem elektrostatycznym (ESD).
Komfortowa wkładka GARANT z amortyzacją zależną od masy dostępna w grupie „Akcesoria do ochrony stóp” pod numerami: 092864 (miękka), 092865 (średnia), 092866 (twarda).
Standardowo buty w rozm. 36-39 są dostarczane z amortyzacją miękką, w rozm. 40-45 z amortyzacją średnią, a rozm. 46-48 z amortyzacją twardą.
Również w grupie „Akcesoria do ochrony stóp” dostępne są pasujące sznurowadła GARANT do butów sznurowanych pod numerem: 092855 120, oraz szybkie zapięcie do sandałów; 092856 55 (rozm. 36-41) i 092856 65 (rozm.42-48).