• Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Obuwie robocze Clog białe/szare 877021, OB 39

Nr art.: 092963 39
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Niedostępny
0 sztuk w magazynie
  • klasa ochrony: OB
  • norma: Zaopatrzenie we wkładki zgodnie z typem DGUV reguła 191
  • pranie: Pranie koloru w 30 ℃

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wielkość butów wg UE 39
klasa ochrony OB
norma Zaopatrzenie we wkładki zgodnie z typem DGUV reguła 191
pranie Pranie koloru w 30 ℃
Rodzaj produktu Obuwie drewniane

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 092963 39
EAN / GTIN 5902666471321
Numer producenta 877021-39

Opis

Wykonanie:

Buty zawodowe z serii ACTIVE.
  • Materiał wierzchni z mikrowłókna.
  • Regulowany pasek piętowy, stały.
  • Podeszwa PU z technologią SELF CLEAN.
  • Zwiększona odporność na kwasy, zasady i krótkotrwały kontakt z gorącymi substancjami do 180°C.
  • Przystosowane do pracy w kuchni.

Norma:

EN ISO 20347:2012 OB A E FO SRC
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
    rozmiar butów wg UE Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka