{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | AL 700 Plus ESD | |
Rodzaj | męskie | |
klasa ochrony | S2 | |
odporność na wydeptywanie | Tekstylne | |
norma | Zaopatrzenie we wkładki poddane badaniu wzorcowego egzemplarza według zasady 191 DGUV | |
właściwości elektrostatyczne | EGB/ESD | |
wielkość butów wg UE | 45 | |
kolor | czarny | |
Materiał wierzchni | skóra nubukowa | |
materiał podeszwy | TPU Dynamics | |
nadają się do stosowania wkładek ortopedycznych | tak | |
z materiałem odblaskowym (dobra widoczność) | tak | |
Rodzaj produktu | Półbuty ochronne |
Numer artykułu | 092622 45 | |
Numer producenta | ESD AL 742 PLUS XB GR. 45 |