{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | VX 7000 | |
Rodzaj | męskie | |
klasa ochrony | S2 | |
materiał czubka ochronnego | aluminium | |
Zachowanie podeszw zewnętrznych przy kontakcie z ciepłem (punkt topienia podeszwy zewnętrznej) | Ponad 200 °C | |
norma | Zaopatrzenie we wkładki zgodnie z typem DGUV reguła 191 | |
właściwości elektrostatyczne | EGB/ESD | |
Właściwości | Amortyzacja Vario® | |
wielkość butów wg UE | 45 | |
kolor | czarny | |
Materiał wierzchni | gładka skóra | |
materiał podszewki | prawdziwa skóra | |
Właściwości przeciwpoślizgowe | tak | |
Odporne na przecięcie | tak | |
Rodzaj produktu | Buty z cholewką |
Numer artykułu | 092812 45 | |
Numer producenta | VX 7380 PERBUNAN XB GR. 45 |