• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Sztyblety dla spawaczy, czarne FUSE, S3 41

Nr art.: 092416 41
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj męskie
klasa ochrony S3
materiał czubka ochronnego Composite
odporność na wydeptywanie Tekstylia
Zachowanie podeszw zewnętrznych przy kontakcie z ciepłem (punkt topienia podeszwy zewnętrznej) 300 °C
wielkość butów wg UE 41
kolor czarne
Rodzaj produktu Buty z cholewką

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 092416 41
EAN / GTIN 8023796663237
Numer producenta 13541-000 GR. 41

Opis

Wykonanie:

Obuwie dla spawaczy FUSE, z zabezpieczeniem sznurowadeł.
  • Materiał wierzchni z hydrofobowej, wytłaczanej skóry.
  • Wyściółka w 100% z poliestru, aktywnie oddychającego, antybakteryjnego, odpornego na ścieranie.
  • Wkładka wykonana ze specjalnej mieszanki EVA i nitrylu zapewnia dobre podparcie stopy.
  • Podeszwa z poliuretanu i nitrylu (odporność na temperaturę do 300°C).
  • Szwy odporne na wysoką temperaturę.
  • Regulowane zapięcie na rzepy.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRC
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
    rozmiar butów wg UE Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka