PFERD TOOLS Air-powered straight grinder PGAS 3/380 E-DV 38,000 RPM/290 watts

Nr art.: 4007220368312
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Maksymalne ciśnienie robocze 6,3 bar
Zasilanie energią Zastosowanie sprężonego powietrza
Średnica tulei mocującej 6 mm
Maks. prędkość obrotowa na 1. biegu 38 000 min-1
Cechy szczególne Przełącznik czuwakowy; ze zbiornikiem oleju
Rodzaj produktu szlifierka prosta
Długość całkowita 220 mm
Szerokość łącznie 39 mm
Wysokość całkowita 39 mm
Masa całkowita 0,472 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4007220368312
EAN / GTIN 4007220368312
Numer producenta 80105153
Numer L L51050 2331
Producent/osoba odpowiedzialna August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Wykonanie:

  • Elastic bearing

Opis:

  • The drive is equipped with a collet tool mounting for mounted tools.
  • The exhaust direction the air grinder is at the back.
  • The air grinder may only be used with oil.
  • Due to the lever throttle, the drive has a dead man's switch.
  • It is equipped with an elastically mounted spindle and has a compact design.
  • 1 m exhaust hose and 2.
  • 5 m air supply hose with 1/4″ male threaded connection and threaded quick coupling (STGI), 6 mm collet (collet group 6), 2 keys (1x EM SW 11 mm, 1x EM SW 14 mm).
  • The drive has a ring throttle version.
  • 1 m exhaust hose and 2.
  • 5 m air supply hose with 1/4″ male threaded connection and threaded quick coupling (STGI), 6 mm collet, 2 keys.
  • PFERD TOOLS ERGONOMICS recommends the drive to sustainably reduce the vibrations produced during use.
  • PFERD TOOLS EFFICIENCY recommends the drive for working for long periods with low levels of fatigue, whilst saving resources and achieving perfect results as quickly as possible.

Cecha szcz.:

  • Operating pressure: 6.3 bar
  • PFERD TOOLS type: PGAS 3/380 E-DV
  • Power output: 290 watts
  • Rotational speed: 38000 RPM
  • Collet group: 6
  • Throttle type: Ring
  • Version: Elastic bearing
  • Width, metric: 39 mm
  • Air consumption, at idle: 0.7 m³/min
  • Air consumption, under load: 0.6 m³/min
  • Incl. dia collet [mm]: 6 mm
  • Length, metric: 220 mm
  • Number of oil drops [min]: 2 drops
  • Net weight: 0.472 kg
  • Air supply hose internal dia.: 8 mm
  • Exhaust direction: rear
  • Height: 39 mm

Zaleta:

  • No dust turbulence on the workpiece side.
  • Safe working using dead man's switch.
  • The elastically mounted spindle enables vibration-low working.
  • The compact design enables good accessibility.
  • Elastically mounted spindle guarantees a longer tool life, especially when using tungsten carbide burrs.

Wskazówka:

  • The drive must be operated with the specified number of oil droplets in order to prevent premature malfunctioning.