{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Proces obróbki | Obróbka gwintów zewnętrzna (EGA) | |
| Kierunek używania | prawo | |
| Powłoka | PVD | |
| Grubość płytki skrawającej T | 3,68 mm | |
| Długość płytki skrawającej L | 16,5 mm | |
| Gatunek | HBF20 | |
| Oznaczenie producenta | Gewindedrehplatte 16 ER 2.5 ISO, für metrische Gewinde | |
| Grubość płytki skrawającej S | 3,68 mm | |
| Wersja płytki skrawającej | prawo | |
| Rodzaj gwintu | M; MF | |
| Kąt wierzchołkowy | 60 stopni | |
| Promień wierzchołka R | 0,33 mm | |
| Profil gwintu | Profil pełny V | |
| Średnica otworu montażowego | 4 mm | |
| Skok gwintu | 2,5 mm; 2,5 mm | |
| Wielkość płytki L | 16 mm | |
| Kod płytki do toczenia gwintów | 16 ER 2.5 ISO | |
| Min. prędkość skrawania, zastosowanie główne | 100 m/min | |
| Maks. prędkość skrawania, zastosowanie główne | 150 m/min | |
| Min. prędkość skrawania, zastosowanie dodatkowe | 60 m/min | |
| Maks. prędkość skrawania, zastosowanie dodatkowe | 80 m/min | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Oznaczenie normy materiału skrawającego, 2. priorytet | HC-M20 | |
| Grupa skrawania | M (stal nierdzewna); P (stal) | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HBF20 | |
| Sposób mocowania płytki skrawającej | S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór) | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej | 16ER | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | 16 ER 2.5 ISO | |
| Rodzaj produktu | Pytka skrawająca do toczenia gwintów | |
| Liczba ostrzy | 3 szt. | |
| Do materiału | Stal (P); Stal nierdzewna (M) | |
| Sposób mocowania | otwór na | |
| Łamacz wiórów | tak | |
| Wykonanie ostrza | Ostre krawędzie (F) | |
| Warunek skrawania | przerywanie | |
| Liczba możliwości zastosowania | 3 szt. | |
| Masa | 5 g | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 271182 HBF20 | |
| EAN / GTIN | 4069515114363 | |
| Numer producenta | 271182 HBF20 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |