Wiertła z VHM GARANT Master Steel Feed, chwyt walcowy DIN 6535 HA TiAlN

Nr art.: 122435
141 wariantów
Nota: Spånnotlængde LC = L2 + 1,5 × DC. Form HB og HE kan leveres til samme pris som HA. Form HB: bestil med nr. 122436. Form HE: bestil mednr. 122435 + 129100HE.
  • Tipo de produto: broca maciça
  • Série: Master Steel
  • Método de usinagem: perfuração em material sólido
  • Estratégia de maquinagem: HPC
  • Tipo de ferramenta de perfuração: broca multifase
  • Modelo da ferramenta: metal duro integral
  • Tolerância do diâmetro de corte: classe de tolerância ISO
  • Tipo de alojamento: Haste cilíndrica
  • Tipo de alojamento: pino
  • Interface: ponto de separação 1
  • Posição das interfaces: no lado da máquina
  • Material de corte: MDI
  • Revestimento: TiAlN
  • Grupo de maquinagem: P (aço)
  • Refrigeração interior: sim, com 25 bar
  • Óleo de arrefecimento: sim
  • Sentido de corte: corte à direita
  • Classe de tolerância ISO: h7
  • Norma: DIN 6537 K
  • Número de arestas de corte: 3
  • Direção da hélice: direita
  • Entrada de óleo de arrefecimento: com entrada de óleo de arrefecimento, axialmente concêntrica
  • Ângulo espiral, mín.: 30 grau
  • Processamento a seco: condicionalmente adequado
  • Designação do produto (tipo): N
  • Modelo da haste: HA
  • Ângulo, 1.º nível: 145 grau
  • Anel colorido: verde
  • Índice: peça individual
  • Suporte de dados: sem suporte de dados
  • Ar: condicionalmente adequado
  • Máximo a molhado: adequado
  • Utilização com tipo de perfuração: furo de passagem
  • Letra da forma, número de norma: K
  • Configurabilidade de intervalos: 0,01 mm
Filtr