Euro box carts

Nr art.: 2381
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Kolor RAL RAL 5007
Odcień, Niebieskie Niebieski brylantowy
Kolor Niebieskie
Dekory listwy bukowe
Z powierzchnią ładunkową zak
Wysokość krawędzi 13 mm
Materiał powierzchni ładunkowej Płyta drewnopodobna
Szerokość powierzchni ładunkowej 610 mm
Głębokość powierzchni ładunkowej 410 mm
Nośność półki górnej 80
Nośność półki środkowej 80
Z regulacją wysokości zak
Regulacja wysokości co 50 mm
Stopnie regulacji kąta pochylenia 15 stopni; 30 stopni
Szerokość użytkowa 610 mm
Głębokość użytkowa 410 mm
Typ rolek Koła skrętne
Hamulec ustalający, Koła skrętne tak
Liczba rolek, Koła skrętne 4 szt.
Liczba kół/rolek 4 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 125 mm
Szerokość koła/rolki 32 mm
Materiał koła/rolki TPE
Zakres zastosowania Wózki transportowe
Rodzaj produktu wózki transportowe
Powłoka Lakierowane proszkowo
Materiał stal
Wykonanie konstrukcyjne Konstrukcja z kształtowników stalowych / rur stalowych
Maks. nośność 250
Szerokość łącznie 666 mm
Głębokość całkowita 525 mm
Wysokość całkowita 1 101 mm
Mobilne zak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2381
EAN / GTIN 4017976023816
Numer producenta 2381
Numer L L90080 381
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

unassembled

Opis:

Steel tube and profile steel construction, powder coated RAL 5007. Bolt construction. Shelf frames with derived timber material board, surface beech grain. Variable screw-in position, 50 mm grid, inclination 15° or 30° for sloping installation. Upper and middle shelf load capacity 80 kg. 3 derived timber material boards, edge 13 mm high. 4 swivel castors, TPE tyres, hubs with groove ball bearing. 2 wheels with brake.

Cecha szcz.:

  • Total load capacity (kg): 250
  • Usable surface length (mm): 410
  • Usable surface width (mm): 610
  • Shelf heights (mm): 251, 551, 851
  • Load capacity per shelf (kg): 80
  • Overall length (mm): 525
  • Total width (mm): 666
  • Total height (mm): 1101
  • Tyres: TPE
  • Wheel size (mm): 125 x 32