{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Refrigeración interior | No | |
| Lubricante refrigerante | no | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Diseño de asiento | sistema métrico | |
| Tamaño de asiento, métrico | 0060 mm | |
| Clase de tolerancia del asiento | h6 | |
| Diámetro del mango | 6 mm | |
| Forma del mango | redondo | |
| Diámetro del mango | 6 mm | |
| Longitud del cuerpo de base | 40 mm | |
| Forma del soporte | Forma recta (G) | |
| Tipo de fijación de la plaquita de corte | S (con taladro avellanado atornillado a través del taladro) | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Longitud total | 40 mm | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Ejecución de la herramienta | Acero macizo | |
| Procedimiento de mecanizado | Fresado de perfiles | |
| Tipo de producto | Soporte de apriete | |
| Contenido | pieza única |
| Numer artykułu | 217202 6 | |
| EAN / GTIN | 4045197762115 | |
| Numer producenta | 217202 6 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |