1/2″ Screwdriver bit L.55mm

Nr art.: 03110040
Cena za 1 buc.
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
Cena za 1 buc. (z VAT)
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
Numer artykułu 03110040
EAN / GTIN 4018754102020
Numer producenta 03110040
Numer L L60010 1473
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Descriere:

Caracteristici:
  • Pentru șuruburi interne TORX®
  • cu gaură în vârful de acționare (TORX® Tamper Resistant)
  • 1/2″ cu filet pătrat
  • Oțel aliat cromat, placat cu crom

Caracteristică:

  • d: 22,7 mm
  • L1: 55 mm
  • L2: 17 mm
  • Lungime mm (L): 55 mm
  • Profil de antrenare: TORX®
  • Dimensiunea profilului de ieșire: T40
  • Pătrat interior (inch): 1/2 inch
  • Greutate: 71g