Wiertła z VHM GARANT Master Steel Feed, chwyt walcowy DIN 6535 HA TiAlN

Nr art.: 122725
154 wariantów
Wskazówka: Długość rowków wiórowych LC = L2 + 1,5 × DC. Kształty HB i HE są dostępne w tej samej cenie co HA. Kształt HB: zamawia się, podając nr 122726. KształtHE: zamawia się, podając nr 122725 + 129100HE.
  • Rodzaj produktu: Wiertło
  • Seria: Master Steel
  • Proces obróbki: Wiercenie w pełnym materiale
  • Strategia skrawania: HPC
  • Wykonanie narzędzia: Lity węglik
  • Rodzaj narzędzia do wiercenia: Wiertło wielołysinkowe
  • Typ uchwytu: chwyt walcowy
  • Złącze: Miejsce rozdzielenia 1
  • Pozycja złącz: Po stronie maszyny
  • Materiał skrawający: VHM
  • Powłoka: TiAlN
  • Grupa skrawania: P (stal)
  • Chłodzenie wewnętrzne: Tak, przy 25 bar
  • Kierunek skrawania: Prawotnący
  • Sposób mocowania: Czop
  • Wlot płynu chłodząco-smarowego: Doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
  • Klasa tolerancji wg ISO: h7
  • Norma: DIN 6537 L
  • Liczba ostrzy: 3
  • Kierunek skrętu: prawe
  • Min. kąt linii śrubowej: 30 stopni
  • Wykonanie chwytu: HA
  • Kątownik, 1. stopień: 145 stopni
  • Pierścień kolorowy: zielony
  • Zawartość: część pojedyncza
  • Nośnik danych: Bez nośnika danych
  • Obróbka na sucho: nadaje się warunkowo
  • Klasa tolerancji: h7
  • Maksymalnie na mokro: nadaje się
  • Zakresy konfiguracji: 0,01 mm
  • Wielkość uchwytu, imperialna: 5/8 cal
  • Zastosowanie przy rodzaju otworów: Otwór przelotowy
Filtr