Pilniki obrotowe Z1 − bardzo zgrubne, HM, Typ: C0616

Nr art.: 540600 C0616
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
133 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Nie
Środek chłodząco-smarowy tak
Minimalnie na mokro nadaje się
Maksymalnie na mokro nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 0060 mm
Obróbka na sucho nadaje się
Średnica trzonka 6 mm
Długość chwytu 34 mm
Olej nadaje się
Powietrze nadaje się
Materiał skrawający VHM
Powłoka bez powłoki
Średnica skrawania 6 mm
Długość skrawania 16 mm
Długość bijaka 16 mm
Pilnik obrotowy, rodzaj powierzchni czołowej bez
Kierunek skrętu prawe
Podziałka ostrzy takie same
Rodzaj uzębienia Uzębienie pojedyncze
Stopień wielkości uzębienia zgrubne
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość użytkowa 16 mm
Długość całkowita 50 mm
Długość funkcjonalna 16 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma DIN 8033
Proces obróbki Frezowanie kształtowe (frezowanie matryc)
Rodzaj produktu Pilnik obrotowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 540600 C0616
EAN / GTIN 4045197155771
Numer producenta 540600 C0616
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 

Opis

Wykonanie:

⌀ chwytu 6 mm.
frezy trzpieniowe GARANT z wysoko wydajnych gatunków węglików spiekanych HM o wysokim udarze i stabilnych krawędziach skrawających, produkowane są na obrabiarkach CNC. Uchwyty tych frezów są stalowe, jeżeli średnica główki jest większa od średnicy uchwytu. W innym przypadku frezy wykonane w pełni z HM.
Kształt walcowy zaokrąglony (WRC).

Zastosowanie:

Do niemal wszystkich materiałów przy obróbce ręcznej lub za pomocą robotów przemysłowych. Do usuwania zadziorów, fazowania krawędzi, szlifowania, wygładzania spoin i obrabiania płaszczyzn.