Płytka skrawająca frezowa RDHW 1604 MOT, do głowic do kopiowania i głowic frezarskich do płaszczyzn, HB7525

Nr art.: 212296 ST900
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    67,82 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    56,51 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
4 181 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Nie
Środek chłodząco-smarowy tak
Minimalnie na mokro nadaje się
Maksymalnie na mokro nadaje się
Oznaczenie producenta RDHW 1604 MOT
Obróbka na sucho nadaje się
Olej nadaje się
Powietrze nadaje się
Kształt podstawowy okrągłe
Grubość płytki skrawającej 4,76 mm
Długość płytki skrawającej 16 mm
Rodzaj płytki skrawającej wersja neutralna,
Średnica płytki skrawającej 16 mm
Promień naroża 8 mm
Kąt natarcia 0 stopni
Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 15 stopni
Warunek skrawania Ciągły
Kod ISO RDHW 1604 MOTN
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania S (materiały trudnoskrawalne)
Grupa zastosowań narzędzi HOG
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HB7525
Powłoka CVD
Gatunek HB7525
Grubość płytki skrawającej 4,76 mm
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej RD12T3M03N
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 RD12T3M03N
Oznaczenie płytki skrawającej RDHW 1604 MOTN
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Norma DIN ISO 1832
Liczba ostrzy 1 szt.
Do materiału Superstopy żaroodporne (S)
Klasa tolerancji H
Proces obróbki Frezowanie płaszczyzn (FPL)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Wykonanie ostrza Ostre krawędzie (F)
Warunek skrawania ciągły
Liczba możliwości zastosowania 1 szt.
Masa 10 g
Zawartość 1 szt.
Współczynnik korekcyjny fz 2,5

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 212296 ST900
EAN / GTIN 4045197761262
Numer producenta 212296 ST900
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
380
Stal < 750 N/mm²
P
290
Stal < 900 N/mm²
P
240
Stal < 1100 N/mm²
P
210
Stal < 1400 N/mm²
P
170
Stal INOX < 900 N/mm²
M
240
Stal INOX > 900 N/mm²
M
170
żeliwo szare (sferoidalne)
K
200
olej
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Wszystkie płytki skrawające nadają się do zastosowania z korpusami 0° ujemnymi, jak i 7° dodatnimi.

Wskazówka:

Zalecane wartości orientacyjne dla ae = 0,3 × D / apmaks. = 3,5 mm.