{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Czerwony | Czerwony sygnalizacyjny | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Kolor | czerwony; srebrna | |
| Rodzaj produktu | Nożyce do cięcia blachy | |
| Rodzaj zastosowania | strona prawa | |
| Właściwości nożyczek | mechaniczny | |
| Do grubości | Blacha | |
| Maks. grubość materiału, Blacha | 0,8 mm | |
| Materiał | wersja czerniona | |
| Powierzchnia | czernione | |
| Długość całkowita | 250 mm | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 882A | |
| EAN / GTIN | 3148512102007 | |
| Numer producenta | 882A | |
| Numer L | L60130 6074 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |