{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Opakowanie | luzem | |
| Długość | 140 mm | |
| Szerokość | 35 mm | |
| Wysokość | 140 mm | |
| Nominalna siła przyczepności | 400 N | |
| Materiał rdzenia magnetycznego | Ferryt | |
| Zakres regulacji kąta | 90 stopni | |
| Rodzaj produktu | Uchwyty magnetyczne, wielokątowe | |
| Materiał | Ferryt | |
| Powierzchnia | wersja lakierowana | |
| Masa | 1,4 kg | |
| Norma | norma zakładowa |
| Numer artykułu | 085954 971 | |
| EAN / GTIN | 2050000965494 | |
| Numer producenta | E971 |