CYLINDRICAL SHANK ADAPTER W-TG.12.80.ABS50 THERMO GRIP

Nr art.: A32 46071
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Oznaczenie producenta W-TG.12.80.ABS50
Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu chwyt walcowy; chwyt walcowy
Kształt uchwytu Chwyt gładki; Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny; wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 12,0 mm; 12,0 mm
Sposób mocowania Otwór (mocowanie wewnętrzne); Otwór (mocowanie wewnętrzne)
Średnica trzonka 12 mm; 12 mm
Długość chwytu 80 mm; 80 mm
Złącze po stronie maszyny HSK-A 50
Min. średnica mocowania 12 mm
Maks. średnica mocowania 12 mm
Długość wysięgu 80 mm
Konstrukcja krótkie
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu Oprawki termokurczliwe
Długość całkowita 80 mm
Materiał stal
Obróbka powierzchniowa wersja polerowana
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu A32 46071
EAN / GTIN 4047109085398
Numer producenta 8422201297
Numer L L20010 4061
Producent/osoba odpowiedzialna Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Opis:

KOMET W-TG.12.80.ABS50 CYLINDRICAL SHANK ADAPTER THERMO GRIP

Wskazówka:

Ceratizit item number: 84 222 01297