• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!
Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Aluminiowa walizka narzędziowa z pojemnikiem i panelami

Nr art.: 692000

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • materiał: aluminium
  • sposób przechowywania narzędzi: kieszonki
  • nośność walizki: 20

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

materiał aluminium
sposób przechowywania narzędzi kieszonki
nośność walizki 20 kg
długość wewnętrzna 460 mm
szerokość wewnętrzna 310 mm
wysokość wewnętrzna 170 mm
masa 5,2 kg
Rodzaj produktu System do transportu narzędzi

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 692000
Numer producenta 1182002909
Producent/osoba odpowiedzialna PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de

Opis

Wykonanie:

Zamki, metalowe zawiasy i ślizgi zintegrowane w ramie. Dopuszczone w komunikacji lotniczej jako bagaż podręczny.
wyposażenie wewnętrzne:
1 pojemnik dolny, z możliwością podziału i z panelem narzędziowym z 16 kieszonkami, służący jako pokrywa (nr 692717), 1 panel narzędziowy z 26 kieszonkami (nr 692711), 1 panel narzędziowy z 13 kieszonkami (nr 692713).