• Szanowni Klienci, 2 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann jest nieczynne. W tym dniu nie realizujemy wysyłek towaru.
Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

zestaw wkrętaków do śrub Torx® lub wkrętaków kątowych 6-kątnych „Rainbow” we wkładce z twardego tworzywa piankowego 15

Nr art.: 916778 15
  • Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość: 30
  • stopień wypełnienia szuflady: 1/3
  • pasują do wyposażenia warsztatów: Wózek warsztatowy

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość 30 mm
stopień wypełnienia szuflady 1/3
pasują do wyposażenia warsztatów Wózek warsztatowy
szerokość 176 mm
głębokość 383 mm
liczba narzędzi 15
wersja z wkrętakiem
Rodzaj produktu Wkładki z tworzywa piankowego

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 916778 15
Numer producenta 916778 15

Opis

Wykonanie:

Powszechnie stosowane zestawy narzędziowe o dwukolorowej wkładce z twardego tworzywa piankowego. Pianka o zamkniętych porach jestodporna na działanie olejówi nie wchłania cieczy. Warstwa wierzchnia antracytowa, umieszczona pod spodemkontrastowa barwaniebieska sygnalizujebrakujące narzędzia.Wkładki z twardego tworzywa piankowegowypełniają 1/3(176×383×30 mm) lub2/3(352×383×30 mm)powierzchni użytkowej szuflady.

Pasuje do:

Wózki warsztatowe GARANT i HOLEX o głębokości 470 mm i 450 mm z całkowicie wysuwanymi szufladami nr 916300 / 6302 / 6310 / 6330 / 6331 / 6332 / 6333 / 6338 / 6442 / 6480 / 6485. Do wózków warsztatowych z częściowo wysuwanymi szufladami nadają się tylko warunkowo.

W dostawie:

wkładka z tworzywa piankowego, pusta nr 916778 rozm. 0: 1 szt.
Wkrętaki płaskie do Torx® nr 625405 wielk. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25: po 1 szt.
Zestaw wkrętaków kątowych trzpieniowych, 6-kątnych, z główką kulistą, nr 627141, wielk. 9: 1 zestaw

Odpowiednie produkty

Części zamienne