Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Przemysłowe ściereczki do czyszczenia

Nr art.: 089146

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

poprzednie oznaczenie Tork 520
odcinki 950
szerokość 430 mm
długość 380 mm
pasują do uchwytów/dozowników F1, W1
Rodzaj produktu Papierowe ściereczki do czyszczenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 089146
Numer producenta 520304

Opis

Wykonanie:

Czyszczenie polega na usuwaniu plam i zanieczyszczeń z powierzchni, maszyn lub narzędzi za pomocą ręczników używanych na sucho lub w połączeniu z wodą, rozpuszczalnikami lub środkami czyszczącymi.
Ręczniki nadają się do kontaktu z żywnością.
Ściereczki do czyszczenia Tork Industrie (520): do czyszczenia narzędzi tokarskich i frezarskich, wytłaczarek, gilotyn i krawędziarek, części silników i obrabianych przedmiotów. Miękkie, elastyczne i odporne na działanie rozpuszczalników, do usuwania oleju i smaru z trudno dostępnych miejsc. Z efektem exelClean™, zapewniającym rezultat czyszczenia na poziomie profesjonalnym.

Pasuje do:

Uchwyt ręczników papierowych nr 089160, wielk. F1, W1.