Uchwyty do oprawek mieczowych Eco typ 1, wersja: RR

Nr art.: 319140 RR
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wersja Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

szerokość B 67 mm
Wysokość H1 14,5 mm
wysokość H2 65 mm
Promień R1 117 mm
Promień R2 50 mm
wersja RR
Rodzaj produktu Uchwyty do przecinaków

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 319140 RR
EAN / GTIN 4045197781048
Numer producenta 319140 RR

Opis

Wykonanie:

Smukła konstrukcja w 4 wersjach i możliwość montażu z obrotem o 180° do zastosowań normalnych i w położeniu odwróconym. Optymalna kombinacja narzędzi do operacji przecinania i wciniania między lub w pobliżu wrzeciona głównego i przeciwwrzeciona przy minimalnym wystawaniu komponentu.

Zastosowanie:

Do stosowania na głowicach rewolwerowych tarczowych i we wrzecionach frezarskich centrów tokarsko-frezarskich.
Do stosowania przecinaków Eco nr 273864273866, nr 273562 oraz 273564.

Wskazówka:

Boczne przekazywanie chłodziwa do przecinaków eco.
Wersja RR i LR do zastosowania przecinaka nr 273864. Wersja RR i LL do przecinaka nr 273865. Wersja RR i LL do przecinaka nr 273866.
Odpowiednie łapy mocujące nr 279840 2 oraz pasujące śruby nr 279815 14. Patrz lista części zamiennych.
Oprawki mieczowe nr 273562 i 273564 można stosować tylko w uchwytach RR i LL.