Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Cylinder wysokości, długość L: 160mm

Nr art.: 370081 160

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość L (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

gwint M M16
⌀ zewn. D 60 mm
maksymalny moment obrotowy 78,4 Nm
długość L 160 mm
Rodzaj produktu System mocowania przyrządu

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 370081 160
Numer producenta K0018.16160

Opis

Zastosowanie:

Do przedłużania szczęk mocujących nr 370072.