lokalizator, Typ: GMS120-27

Nr art.: 465570 GMS120-27
Nowy produkt
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • stopień ochrony IP: IP 54

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zakres pomiarowy 120 mm
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081551 LR6
głębokość wykrywania w stali 100 mm
głębokość wykrywania w miedzi 120 mm
głębokość wykrywania przewodów prądowych 50 mm
głębokość wykrywania drewna 30 mm
masa 270 g
zasilanie energią Zasilanie z baterii
długość 208 mm
szerokość 113 mm
wysokość 78 mm
stopień ochrony IP IP 54
Rodzaj produktu lokalizator

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 465570 GMS120-27
EAN / GTIN 4053423255331

Opis

Wykonanie:

Niezawodna lokalizacja również nisko położonych obiektów o głębokości do 120 mm. Trzy tryby detekcji (sucha zabudowa, metal, tryb do przewodów pod napięciem) do różnych zastosowań. Niezawodna detekcja obiektów dzięki sygnałowi optycznemu i dźwiękowemu.
Precyzyjne wskazywanie środka obiektu. Punkt środkowy szukanego obiektu można łatwo zaznaczyć przez otwór do znakowania. Duży, podświetlany wyświetlacz. Powierzchnia SoftGrip zapewnia lepszą przyczepność.

Funkcja:

IP54: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

Zastosowanie:

Wykrywane materiały: Materiały żelazne, nieżelazne, drewniane konstrukcje wsporcze, przewody przewodzące napięcie.

W dostawie:

Bateria nr 081551wielk. LR6, torba ochronna.