Krążki ścierne mocowane na rzepy (CER) perforowane, ⌀ 150 mm, Ziarnistość: 40

Nr art.: 567557 40
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    6,16  PLN / Sztuka
  • z 100 Sztuka
    5,13  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
74 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Ziarnistość Cena jednostkowa z VAT
  • oznaczenie ziarnistości: ceramiczne; A
  • zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1
  • maks. prędkość obwodowa: 40

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria IRIDIUM®
Materiały ścierne Ziarno ceramiczne (CER); tlenek aluminium-cząstki mineralne (A)
oznaczenie ziarnistości ceramiczne; A
ziarnistość 40
zawartość żelaza, siarki i chloru < 0,1 %
⌀ tarczy 150 mm
Możliwe odsysanie pyłu tak
maks. prędkość obwodowa 40 m/s
Rodzaj produktu Krążki ścierne mocowane na rzepy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 567557 40
EAN / GTIN 6416868234961
Numer producenta 246CH05040

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 
lakiery
 
uniw.
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Tarcze ścierne mocowane na rzepy na podłożu papierowym. Dzięki powłoce zapobiegającej osiadaniu kurzu nie dochodzi do szybkiego zatykania. Spód krążka laminowany welurem pętelkowym.
Krążki ścierne mocowane na rzepy MIRKA IRIDIUM® z mieszanką ziarna ceramicznego (CER) i ziarna tlenku glinu (A), powłoka przeciwpyłowa, duża wydajność obróbki ubytkowej i trwałość.

Zastosowanie:

W szlifierkach mimośrodowych z talerzami szlifierskimi na rzepy, np. nr 567990 (odsysanie pyłu możliwe). Uniwersalny produkt do szlifowania zgrubnego, pośredniego i wykańczającego wszystkich powierzchni metalowych i z tworzywa sztucznego, powłok lakierniczych i drewna.
Zwłaszcza do miękkich oraz twardych powierzchni.