{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Właściwości rękawic | Wzmocnienia w miejscach zgięcia kciuków; Odporność ogniowa stopień X | |
EN 388. | 4X43D | |
EN 407 | X1XXXX | |
Ciepło kontaktowe do | 200 °C | |
materiał podłoża | nylon, akryl, Kevlar® | |
wariant powłoki | Bez powłoki | |
kolor | zieleń / szary | |
zastosowanie | wielorazowe | |
długość | 235 mm | |
zawartość | 12 | |
rozmiar rękawic | 11 | |
pranie | Pranie kolorowe w 40℃ | |
zakres zastosowania | Uniwersalne; Heavy Duty | |
Technologia tkania | 10G | |
Stopień ochrony przed przecięciem | D | |
masa | 88,7 g | |
Kategoria ochrony | Kategoria III | |
Rodzaj rękawic | Rękawice odporne na wysoką temperaturę | |
Rodzaj produktu | Rękawice chroniące przed wysoką temperaturą |
Numer artykułu | 094622 11 | |
Numer producenta | 70-765/11 |