Brzeszczoty bimetalowe ze stali szybkotnącej, 5-elem., ⌀ brzeszczotu: 85mm

Nr art.: 077839 85
Ustaw cenę 5 Sztuka (PLN 198,34 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ brzeszczotu (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • materiał: Blacha o grubości maks. 1 mm, tworzywa sztuczne, tworzywa sztuczne wzmacniane włóknem szklanym, drewno, kit, metale kolorowe

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zawartość 5
materiał Blacha o grubości maks. 1 mm, tworzywa sztuczne, tworzywa sztuczne wzmacniane włóknem szklanym, drewno, kit, metale kolorowe
do materiału Blacha o grubości maks. 1 mm, tworzywa sztuczne, tworzywa sztuczne wzmacniane włóknem szklanym, drewno, kit, metale kolorowe
uchwyty narzędziowe SL
⌀ brzeszczotu 85 mm
Rodzaj produktu Brzeszczoty

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 077839 85
EAN / GTIN 4014586389547
Numer producenta 63502174230

Opis

Pasuje do:

Wszystkie narzędzia wielofunkcyjne FEIN oraz wszystkie inne typowe narzędzia wielofunkcyjne dostępne na rynku.